Carraca insertable, 1/2 pulgada, Tipo: 1/2

Número de artículo: 640520 1/2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
306 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Longitud total 270 mm
Número de dientes 30
Tipo de producto Carraca

Identificación y clasificación

Número de artículo 640520 1/2
EAN / GTIN 4024089002782
Número del fabricante 00050011082
Fabricante/responsable Heyco Qualitätswerkzeuge GmbH & Co. KG, Birgden III 1, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.heyco.de

Descripción

Ejecución:

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.
Con cuadrado insertable para apriete a la derecha y a la izquierda. Con mango de 2 componentes.

Norma:

Cuadrados machos según DIN 3120-A 12,5 con bola elástica.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.