PICCO R 050.7-50 IC908 Mini-Cuchillas para Torneado y Chaflanado de Interiores

Número de artículo: 6403849
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 6403849
EAN / GTIN 7291075086430
Número del fabricante 6403849
Número L L24030 479

Descripción

Descripción:

Barras integrales de mandrinar, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7 mm, Front End Width (a) 6.3 mm, Longitud funcional (LF) 65 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 6.8 mm, Longitud utilizable (LU) 49 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7 mm
  • Radio de punta (RE) 0.15 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 0.6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Front End Width (a) 6.3 mm
  • Longitud funcional (LF) 65 mm
  • Ancho funcional (WF) 2.8 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 6.8 mm
  • Longitud utilizable (LU) 49 mm