GIQR 8-2.00-R100 IC528 Plaquitas de Precisión de de Una Punta con Radio Pleno para Ranurado y Perfilado Interior

Número de artículo: 6402485
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Identificación y clasificación

Número de artículo 6402485
EAN / GTIN 7291075102703
Número del fabricante 6402485
Número L L23940 530

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 1.5 mm, Ancho de corte (CW) 2 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 1.5 mm
  • Ancho de corte (CW) 2 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 7.78 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 8 mm

Productos adecuados