Cabeza de carraca reversible ∙ Cuadrado insertable 9 x 12 mm ∙ Cuadrado macizo 6,3 mm (1/4 pulgadas) ∙ 46 mm

Número de artículo: 6401N
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
Medida de referencia S 17,5 mm
Espiga de sujeción 9×12 mm
Tipo de producto Carraca

Identificación y clasificación

Número de artículo 6401N
EAN / GTIN 4000896115204
Número del fabricante 6401N
Número L L60140 887
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Dentado fino, 72 dientes ∙ ángulo de accionamiento 5°
  • Forjado en estampa
  • Superficie: cromada
  • DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado insertable 9 x 12 mm
  • Salida: Cuadrado macizo 6,3 mm (1/4 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 46 mm
  • Peso neto (kg): 0.07 kg
  • Número de dientes: 72 (Ángulo de accionamiento 5°)
  • Dimensión de perforación de la herramienta de ajuste l2: 17.5 mm
  • Grosor de la cabeza a: 11 mm
  • Grosor de la cabeza (a1): 16.5 mm
  • Anchura de la cabeza b: 25 mm