LLAVE 12C PLANA TRINQUETE 3/8X7/16

Número de artículo: 64.3/8X7/16
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
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 64.3/8X7/16
EAN / GTIN 3148517428300
Número del fabricante 64.3/8X7/16
Número L L60130 1578
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Llaves de anillo de carraca recta: para accionar la tuerca desde el lateral
  • Mecanismo de carraca compacto que se puede cambiar girando la llave
  • Ángulo de giro 5°
  • 7,5° para el tamaño de la llave 1/4″, 6° para los tamaños de la llave 5/16″ y 11/32″
  • cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [″]: 3/8x7/16
  • B [mm]: 20,2
  • B1 [mm]: 21,8
  • C [mm]: 9,1
  • E [mm]: 7,3
  • E1 [mm]: 7,7
  • E2 [mm]: 3,6
  • H3 [mm]: 3,6
  • L [mm]: 150
  • [g]: 60