Bloque de prueba de dureza Brinell 250HBW 10/1000 no estándar con certificado de fábrica 150x100x16mm acero

Número de artículo: 63ETB455
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Placa comparativa de dureza

Identificación y clasificación

Número de artículo 63ETB455
Número del fabricante 63ETB455
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Materiales de referencia de dureza en el control de calidad: ¡el impulso para la fiabilidad de su proceso! La comprobación diaria por parte del usuario se describe en las normas de ensayo de dureza correspondientes y supone una importante contribución al proceso de gestión de la calidad. Durante el control diario, todos los parámetros del sistema de ensayo de dureza que conducen al valor de dureza se comprueban mediante impresiones en el material de referencia de dureza. Esta comprobación periódica de la máquina con materiales de referencia de dureza debe realizarse inmediatamente antes del inicio diario del programa de pruebas. Una documentación adecuada aumenta la fiabilidad del proceso, ya que se pueden detectar fácilmente los cambios de valor debidos a daños o averías. Además, los materiales de referencia de dureza también pueden utilizarse para comprobar la repetibilidad de los resultados de la máquina de ensayo de dureza. Mitutoyo. ofrece una amplia gama de materiales de referencia de dureza (platos de referencia de dureza) en varios materiales con grados de dureza desde . 80. hasta . 650HBW. que se ajustan perfectamente a su gestión de calidad. La tolerancia para el valor nominal del bloque de ensayo de dureza es de . ± 25HBW. Materiales de referencia Mitutoyo: Calidad de gama alta Made in Germany - Calibración DAkkS independiente según . DIN EN ISO 6506. y/o . ASTM. . E10. en un laboratorio acreditado Gran superficie cuadrada o rectangular con gran ventaja de espacio sobre los bloques de ensayo triangulares o redondos Corto plazo de entrega MPE ″Error máximo permitido″ del sistema de ensayo de dureza grabado (se aplica a los materiales de metal duro): toda la información relevante de un vistazo. Se puede solicitar una serie de servicios adicionales: Hasta tres escalas diferentes en un material de referencia (no se aplica a los materiales Brinell). Una rejilla con láser en la superficie para obtener distancias de penetración precisas. Calibración alternativa acreditada por la ASTM. Calibración doble según ISO y ASTM. Normas. Una tolerancia más estricta de ± 15HBW para el valor nominal. Compare los tamaños de las superficies para evaluar la relación precio/rendimiento. Póngase en contacto con nosotros si no encuentra lo que busca.

Característica:

  • dimensiones: 150 x 100 x 16 mm
  • Norma de acreditación: DIN EN ISO/IEC 17025
  • Organismo de acreditación: DAkkS
  • Número de artículo antiguo: BU0205-05
  • Cuerpo de penetración: Indentador de bola
  • Relación fuerza/área: 10
  • Diámetro de la bola mm: 10
  • Material: Acero
  • Método: Brinell
  • Superficie: 15.000 mm²
  • Fuerza de ensayo kgf: 1000
  • Fuerza de ensayo N: 9807
  • Escala 1: HBW10/1000
  • Estándar: ISO 6506-3
  • Tolerancia del valor nominal: +/-25HBW