250HK0,03 HTB Knoop ISO 4545-3, con certificado Dakks 30x30x6mm acero

Número de artículo: 63ETB1227
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
precio unitario incly. IVA
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
Tipo de producto Placa comparativa de dureza

Identificación y clasificación

Número de artículo 63ETB1227
Número del fabricante 63ETB1227
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Materiales de referencia de dureza en el control de calidad: El impulso para la seguridad de su proceso. La verificación diaria, realizada por el usuario, está descrita en las normas de ensayo de dureza correspondientes y contribuye significativamente a los procesos de gestión de la calidad. En el proceso de verificación diaria, todos los parámetros del sistema de ensayo de dureza que se acumulan en el valor de dureza, se examinan mediante muescas en el material de referencia de dureza. Esta inspección periódica de la máquina por medio de materiales de referencia de dureza debe llevarse a cabo inmediatamente antes del inicio diario del programa de pruebas. Una documentación adecuada aumenta la seguridad del proceso, ya que los cambios de valores debidos a daños o a un mal funcionamiento pueden detectarse fácilmente. Además, la repetibilidad de los resultados de la máquina de ensayo de dureza también se puede comprobar con los materiales de referencia de dureza. Mitutoyo. ofrece una amplia gama de materiales de referencia de dureza (bloques de prueba de dureza) en diferentes materiales con niveles de dureza que van desde 200. hasta 2100HK. para adaptarse perfectamente a su procedimiento de gestión de calidad. La tolerancia para el valor nominal de los bloques de prueba de dureza de acero y aluminio es de . ± 25HK. (No se aplica a los materiales de carburo) Para los materiales de referencia de carburo, el valor real calibrado puede ser significativamente mayor. Materiales de referencia Mitutoyo: Calidad de alta gama Made in Germany - Calibración DAkkS independiente según DIN EN ISO. . 4545. y/o ASTM. . E92. en un laboratorio acreditado Gran superficie cuadrada o rectangular con gran ventaja de espacio frente a los bloques de ensayo triangulares o redondos Corto plazo de entrega MPE ″Máximo Error Permisible″ del sistema de ensayo de dureza grabado (se aplica a los materiales de carburo) - Toda la información relevante de un vistazo. Si las longitudes diagonales están fuera del límite de 20µm. de la norma ISO 4545. el material de referencia se suministra exclusivamente con certificados de calibración ASTM E92. Se puede solicitar una serie de servicios adicionales: Hasta tres escalas diferentes en un mismo material de referencia (No se aplica a los materiales Brinell). Una rejilla láser en la superficie para un espaciado de indentación preciso. Calibración alternativa acreditada por ASTM. Doble calibración según las normas ISO. y ASTM. Una tolerancia más estricta de ± 15HK. para el valor nominal (No se aplica a los materiales de carburo). Comparación de los tamaños de superficie para la evaluación de la relación precio-rendimiento. Póngase en contacto con nosotros si no encuentra lo que busca.

Característica:

Descripción: Disponibilidad opcional: Calibración de hasta 3 escalas de prueba en un bloque de pruebaCalibración según ASTM E92Rejilla láser para distancias de indentación exactas.

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta