Placa de medición de radio/ángulo D = 500 mm, placa de medición estándar para proyector de medición

Número de artículo: 63AAA533
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
Tipo de producto Pantalla de visualización

Identificación y clasificación

Número de artículo 63AAA533
Número del fabricante 63AAA533
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

  • Para la medición de proyectores, las placas de medición estándar amplían las áreas de aplicación y la eficiencia de los proyectores de medición Mitutoyo.
  • Los beneficios en detalle: Las placas de medición están disponibles con un diámetro de 250, 300, 340 y 500 mm; adaptadas a los diámetros de pantalla de los proyectores de medición Mitutoyo.
  • Una inspección rápida y fácil de una amplia gama de perfiles y escalas, así como longitudes, alturas, paralelismos, ángulos, radios, etc. conos, posiciones de orificios, diámetros y rosca or estandarizado
  • Perfiles de engranajes Todas las placas de medición están hechas de un plástico de baja distorsión y están provistas de una capa protectora.

Característica:

  • funciones: Placa de medición de radio/ángulo ángulo : 1° y 30' pitch Características: Especialmente diseñado para comprobar ángulos. Adecuado para cualquier aumento.
  • Peso: 200g
  • Tipo: ángulo DISEÑO GO