Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 32 piezas, Tipo: 6

Número de artículo: 639062 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
330 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 32 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
  • Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 8-34
  • Grado de llenado de un cajón en G: 8×20

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 32
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal 8-34 mm
Longitud 510 mm
Anchura 294 mm
Altura 61 mm
Perfil de salida Vaso de 6 caras; Destornillador para tornillos TORX®
Medidas anchos de llave métrico
Grado de llenado de un cajón en G 8×20
Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 639062 6
EAN / GTIN 4062406061395
Número del fabricante 639062 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; insertos para llaves de vaso según DIN 3124. Cuadrados macho / hembra según DIN 3120.
Todas las herramientas se encuentran seguras y listas para el uso en todo momento en un inserto de espuma PUR resistente al desgaste, con una forma especial.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M5 − M22 y para Torx® interior con rosca M5 − M14.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 18 uds. n.° 642229 tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Vasos de punta para Torx®: 8 uds. n.° 643629 tam. TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Mango transversal: 1 ud. n.° 641329 tam. 295
Prolongaciones: 3 uds. n.° 641029 tam. 75; 125; 250
1 llave de vaso de 6 caras de cada tamaño: 1 ud. n.° 641629 tam. 1/2
Carraca: 1 ud. n.° 640025 tam. 1/2
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Nota:

Además, el surtido ofrece espacio para 4 uds. de cajas para piezas pequeñas n.° 951251 tam. 2×3/1 o 2 uds. 951251 2×6/1 (no incluidas en el volumen de suministro).