Vaso de 6 caras, 3/8 pulgada VDE totalmente aislado, Ancho de llave: 8mm

Número de artículo: 637687 8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
70 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 8 mm
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
⌀ lado de salida 17 mm
Longitud 45 mm
Perfil de salida Ranura
Superficie con aislamiento de plástico
con perfil AS-Drive no
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 637687 8
EAN / GTIN 4067263069980
Número del fabricante 637687 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con aislamiento de plástico hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Nota:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V. En áreas de seguridad solo deben combinarse entre sí herramientas completamente aisladas (n.° 637681637689).

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Herramientas y componentes para trabajar en elementos bajo tensión de hasta 1000 V. Uso exclusivo con componentes del sistema HOLEX VDE.

Utilización indebida
  • No modificar herramientas o componentes.
  • No combinar con componentes de terceros inadecuados.
  • No utilizar en elementos bajo tensión con un voltaje superior a 1000 V.