Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 12 piezas, Tipo: 6

Número de artículo: 637662 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
528 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 12 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
  • Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 10-24
  • Grado de llenado de un cajón en G: 6×14

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 12
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal 10-24 mm
Embalaje Caja de plástico ABS
Longitud 357 mm
Anchura 176 mm
Altura 52 mm
Perfil de salida Vaso de 6 caras
Grado de llenado de un cajón en G 6×14
Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 637662 6
EAN / GTIN 4062406061302
Número del fabricante 637662 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; insertos para llaves de vaso según DIN 3124. Cuadrados macho / hembra según DIN 3120.
Todas las herramientas se encuentran seguras y listas para el uso en todo momento en un inserto de espuma PUR resistente al desgaste, con una forma especial.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M6 − M16.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 9 uds. n.º 642229 tam. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24
2 prolongaciones: 1 ud. n.º 641029 de cada tam. 130; 255
1 carraca: n.º 640025
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS