llave hexagonal 3/8 larga, con cabeza esférica, Hexágono: 4mm

Número de artículo: 637613 4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
909 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
⌀ lado carraca 18 mm
Longitud 100 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Material Acero al cromo-vanadio
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 637613 4
EAN / GTIN 4062406235437
Número del fabricante 637613 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior según DIN 3120.
Varilla de acero especial altamente aleado, brillante.

Norma:

DIN 7422

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.