Crimpadora mecánica a batería E-PEW 12 en maletín (Australia/Oceanía)

Número de artículo: 6370 0400 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 6370 0400 1
EAN / GTIN 4049002097157
Número del fabricante 6370 0400 1
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • Herramienta manual con accionamiento electromecánico y tecnología de ionen de litio
  • Económico en funcionamiento gracias a su baja susceptibilidad a averías y largos intervalos de mantenimiento.
  • Modo de funcionamiento por pulsación para un posicionamiento exacto de los contactos
  • Parada rápida del motor, sin inercia
  • Desbloqueo de emergencia y función de reinicio
  • Supervisión del proceso mediante pantalla multifunción: Nivel de carga de la batería, indicador de intervalo de servicio, función de advertencia contra sobrecalentamiento/sobrecarga
  • Diseño corto y compacto en el área de trabajo
  • bajo nivel de ruido
  • Se puede combinar con todas las matrices de prensado, ayudas de posicionamiento, topes de alambre, etc. disponibles para la tenaza de prensado manual PEW 12.
  • El principio del engaste paralelo se aplica de forma cómoda y flexible.

Característica:

  • Peso: 4700 g
  • Longitud: 500 mm
  • Anchura: 420 mm
  • Altura: 125 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra