Portabrocas de cierre rápido Futuro Plus H2 10 mm, 3/8″

Número de artículo: 636518000
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
Tipo de producto Portabrocas sin llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 636518000
EAN / GTIN 4007430445865
Número del fabricante 636518000
Número L L01750 1267
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Desarrollo especial para taladradoras de batería y taladradoras ligeras
  • Casquillo de plástico
  • De 2 casquillos con anillo de soporte para una sujeción segura de las herramientas
  • Sin llave para un cambio rápido de herramientas
  • No resistente al taladrado de percusión
  • Taladra con tornillo de seguridad para máquinas D+I
  • Con superficie clave para el montaje y el desmontaje

Característica:

  • Ø externa: 42,7 mm
  • Peso: 0,2 kg
  • rosca interior: 3/8 pulg. - 24 UNF
  • Longitud (cerrado): 61 mm
  • abertura de sujeción: 1 - 10 mm