Portabroc.cierre rápido Futuro Top 13 mm, B 16

Número de artículo: 636227000
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
Tipo de producto Portabrocas sin llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 636227000
EAN / GTIN 4007430428615
Número del fabricante 636227000
Número L L01750 531
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • El primer portabrocas de cierre rápido resistente al taladrado de percusión con seguro para fuerza de sujeción por resorte y doble protección contra el polvo
  • Sin llave para un cambio rápido de herramientas
  • Sujeción segura de las herramientas fijadas incluso bajo esfuerzos muy duros
  • El fuelle de goma resistente al aceite y al desgaste protege la rosca de arrastre y los ajustes finos contra la suciedad
  • Sólo para máquinas con giro a la derecha

Característica:

  • Ø externa: 42,8 mm
  • Peso: 0,6 kg
  • rosca interior: B16
  • Longitud (cerrado): 103 mm
  • abertura de sujeción: 1 - 13 mm