Surtido de llaves de vaso, cuadrado de 3/8 pulgada 30 piezas, Tipo: SD

Número de artículo: 634025 SD
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
928 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 30 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 3/8
  • Intervalo anchura de llave Surfacedrive: 8-22
  • Intervalo de ancho de llave hexagonal: 4-10
  • Perfil de llaves de vaso de 6 caras: Surfacedrive
  • Cuadrado con Wobble-Fix: con ángulo de orientación

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Intervalo anchura de llave Surfacedrive 8-22 mm
Intervalo de ancho de llave hexagonal 4-10 mm
Perfil de llaves de vaso de 6 caras Surfacedrive
Cuadrado con Wobble-Fix con ángulo de orientación
Embalaje Caja de plástico ABS
Longitud 357 mm
Anchura 176 mm
Altura 45 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras Surface Drive; Destornillador de 6 caras; Destornillador para tornillos TORX®; Llave de vaso de 12 caras
Grado de llenado de un cajón en G 6×14
Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 634025 SD
EAN / GTIN 4062406060756
Número del fabricante 634025 SD
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.
Caja clasificadora de plástico ABS casi irrompible con bisagras incorporadas y cierre rápido.
Todas las herramientas se encuentran seguras y listas para el uso en todo momento en un inserto de espuma PUR resistente al desgaste, con una forma especial. El perfil Surface Drive actúa directamente en las superficies de las tuercas y tornillos; los bordes sensibles quedan protegidos. También los tamaños intermedios (por ejemplo, tornillos imperiales) y los tornillos usados se pueden apretar o aflojar con el perfil Surface Drive. Las prolongaciones Wobble-Fix dejan un ángulo de orientación y se pueden sujetar mediante enclavamiento.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M5 − M14 y 1/4 − 1/2 pulgadas (dimensiones americanas), para bujías de 16 y 20,8 mm y para tornillos con hexágono interior M5 − M12.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras, Surface Drive: 14 uds. n.º 637125 tam. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22
Insertos para llaves de vaso para bujías: 2 uds. n.° 637329 tam. 16; 20,8
Vasos de punta de 6 caras: 5 uds. n.° 637629 tam. 4; 5; 6; 8; 10
Vasos de punta para Torx®: 3 uds. similares a n.º 637560 tam. TX25; TX30; TX40
Mango transversal: 1 ud. n.° 635729
Prolongaciones Wobble-Fix: 2 uds. similar a n.° 635635 tam. 75; 240
Articulación cardán: 1 ud. n.° 636229
Carraca: 1 ud. n.º 635025
Vástago de unión: 1 ud. similar a n.º 650000 tam. 3 accionamiento hexagonal de 1/4 pulgadas E 6,3, salida de velocidad cuadrada de 3/8 pulgadas
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS