Insertos de engaste hexagonales para terminales y conectores de cobre prensados DIN 46235, ancho de prensado 5,5 mm, cobre 95 mm²

Número de artículo: 633 204 3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
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
Número de artículo 633 204 3
EAN / GTIN 4049002027772
Número del fabricante 633 204 3
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Característica:

  • Peso: 140 g
  • Longitud: 60 mm
  • Capacidad (Cu): 95 mm²
  • Ancho de prensado: 5,5 mm
  • Denominación: 18

Productos adecuados