Adaptador de 3/4 en Weldon

Número de artículo: 63206146010
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Adaptador

Identificación y clasificación

Número de artículo 63206146010
EAN / GTIN 4014586633435
Número del fabricante 63206146010
Número L L00010 3081
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Adaptador con adaptador Weldon de 3/4 de pulgada
  • salida de 6 mm de vástago redondo para M5 - M8 según DIN 352 / ISO 13

Característica:

  • Ø 6 mm
  • cuadrado 4,9 mm