Pasarela para ático de acero galvanizado Longitud especial 1880 mm Longitud útil

Número de artículo: 63187
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 63187
EAN / GTIN 4031405631878
Número del fabricante 063187
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

Pasarela para ático de acero galvanizado Longitud especial 1880 mm Longitud útil

  • Con rejilla
  • Ancho de paso 536 mm, anchos especiales bajo pedido.
  • Recomendación para cerrar en caso de caída: Soportes de pared ajustables o placas de base
  • escalera de mano: Longitud 1220 mm, corte a medida por el cliente
  • Plazos de entrega más largos debido a la fabricación bajo pedido.

Información sobre criterios de sostenibilidad

  • certificación empresarial: ISO 9001
  • certificación empresarial: EN 1090
  • certificación empresarial: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • El Grupo MUNK trabaja con un código de conducta.
  • Debido a nuestro tamaño, la ley sobre la cadena de suministro no es aplicable.
  • Los materiales utilizados se enumeran en las especificaciones técnicas.
  • Fabricación respetuosa con los recursos: instalaciones fotovoltaicas propias
  • Consumo energético eficiente en la fabricación: Iluminación LED
  • Capacidad de reparación, durabilidad y calidad.: 15 años de garantía en productos de serie fabricados en Alemania.
  • reciclabilidad: Nuestros productos están fabricados en su mayor parte con aluminio, acero o madera y pueden reciclarse directamente.
  • Condiciones laborales socialmente aceptables en la producción: salarios justos, igualdad entre los sexos
  • Embalaje económico y reciclable.: No se utiliza poliestireno, se utiliza principalmente madera y cartón, con un porcentaje reducido de plástico.
  • Sin riesgos para la salud de los usuarios.

Característica:

  • Montaje necesario: Para ser equipado con una herramienta
  • Material: Acero galvanizado
  • Altura de peldaños/barrotes: 29 mm
  • Profundidad de los peldaños/barrotes: 30 mm
  • Distancia entre peldaños/barrotes: 280 mm
  • Anchura escalón: 470 mm
  • Longitud de escalera: 1220 mm
  • Clase de resistencia al deslizamiento: R 10
  • Longitud: 2000 mm
  • Longitud del cable incl. travesaño de salida: 2213 mm
  • Entrada/salida: Pasarela sobre ático
  • Ancho de paso: 536 mm
  • Longitud interior: 1880 mm