Cincel ancho SDS-plus ″professional″ 250 x 40 mm

Número de artículo: 631425000
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
Tipo de producto Cincel

Identificación y clasificación

Número de artículo 631425000
EAN / GTIN 4007430434906
Número del fabricante 631425000
Número L L01750 179
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • El acero especialmente templado y el tratamiento especial de superficies garantizan una vida útil larga y un trabajo productivo
  • Para perforar en hormigón, mampostería, piedra natural
  • Para la remoción universal de material en dimensiones mayores. De aplicación univeral.

Característica:

  • Longitud total: 250 mm
  • Forma de cincel: Cincel ancho
  • Ancho de corte: 40 mm
  • Unidad de venta: 1