Sierra de perforación TCT para tubos con soporte QuickIN PLUS

Número de artículo: 63131465010
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Corona perforadora

Identificación y clasificación

Número de artículo 63131465010
EAN / GTIN 4014586366739
Número del fabricante 63131465010
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Sierra de carburo de tungsteno para tubos con soporte QuickIN PLUS
  • con punta de carburo de tungsteno con una vida útil óptima para su uso en material de tubos y superficies curvas con espesores de pared de hasta 4 mm
  • dimensiones métricas, profundidad de corte de 4 mm

Característica:

  • Profundidad de corte 4 mm
  • Ø de la broca 65 mm