Sierra de perforación TCT con soporte QuickIN PLUS

Número de artículo: 63131047010
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Corona perforadora

Identificación y clasificación

Número de artículo 63131047010
EAN / GTIN 4014586334035
Número del fabricante 63131047010
Número L L00010 3769
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Sierra de carburo de tungsteno con soporte QuickIN PLUS
  • con punta de carburo de tungsteno con una vida útil óptima para trabajos de perforación eficientes en chapa de hasta 4,0 mm de espesor de material
  • dimensiones métricas, profundidad de corte de 4 mm

Característica:

  • Profundidad de corte 4 mm
  • Taladro-Ø 47 mm