Vaso de 12 caras, 1/4 pulgada modelo imperial, Ancho de llave: 1/4pul

Número de artículo: 630932 1/4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
282 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (pul) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 1/4 pul
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
⌀ lado de salida 9,9 mm
Longitud 24,8 mm
Perfil de salida Vaso de 12 caras
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 630932 1/4
EAN / GTIN 4062406309619
Número del fabricante 630932 1/4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.
Los anchos de llave de tolerancia estricta con perfil HT-drive protegen las cabezas de tornillo y las tuercas. De pared delgada para trabajar incluso en zonas estrechas.
Cuadrado interior con perforación.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.