Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 38 piezas, Tipo: 6

Número de artículo: 630855 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.668 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 38 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/4
  • Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 5-13
  • Intervalo de ancho de llave hexagonal: 3-8
  • Grado de llenado de un cajón en G: 5×10

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal 5-13 mm
Intervalo de ancho de llave hexagonal 3-8 mm
Embalaje Caja de plástico ABS
Longitud 257 mm
Anchura 147 mm
Altura 45 mm
Perfil de salida Vaso de 6 caras; Llaves de vaso para tornillos TORX®; Destornillador de 6 caras; Destornillador para tornillos TORX®
Grado de llenado de un cajón en G 5×10
Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 630855 6
EAN / GTIN 4062406060268
Número del fabricante 630855 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.
Todas las herramientas se encuentran seguras y listas para el uso en todo momento en un inserto de espuma PUR resistente al desgaste, con una forma especial.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M2,5 − M8. Para Torx® exteriores con rosca M3 − M8.
Para tornillos con hexágono interior con rosca M4 − M8. Para Torx® interiores con rosca M2,5 − M8.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso para hexágono exterior: 10 uds. n.° 631029 tam. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Insertos para llaves de vaso para Torx® exterior: 6 uds. similar a n.° 631500 tam. E4; E5; E6; E7; E8; E10
Puntas, C 6,3, para hexágono interior: 5 ud. tam. 3; 4; 5; 6; 8 mm
Puntas, C 6,3 para Torx® interior: 10 uds. tam. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
Mango transversal: 1 ud. n.° 633029 tam. 116
Mango encajable: 1 ud. n.° 632829 tam. 146
Prolongaciones: 2 uds. n.° 632429 tam. 50; 150
Articulación cardán: 1 ud. n.° 633529 tam. 1/4
Carraca: 1 ud. n.° 632025 tam. 1/4
Adaptador para PUNTAS: 1 ud.
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS