Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 22 piezas, Tipo: 6

Número de artículo: 630262 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.328 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 22 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/4
  • Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 3,5-13
  • Intervalo de ancho de llave hexagonal: 3-6
  • Grado de llenado de un cajón en G: 5×10

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal 3,5-13 mm
Intervalo de ancho de llave hexagonal 3-6 mm
Embalaje Caja de plástico ABS
Longitud 257 mm
Anchura 147 mm
Altura 45 mm
Perfil de salida Vaso de 6 caras; Destornillador de 6 caras
Grado de llenado de un cajón en G 5×10
Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 630262 6
EAN / GTIN 4062406060251
Número del fabricante 630262 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; insertos para llaves de vaso según DIN 3124. Cuadrados macho / hembra según DIN 3120.
Todas las herramientas se encuentran seguras y listas para el uso en todo momento en un inserto de espuma PUR resistente al desgaste, con una forma especial.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M2 − M8
y para tornillos con hexágono interior con rosca M4 − M8.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 13 uds. n.° 631029 tam. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Vasos de punta de 6 caras: 4 uds. n.° 631729 tam. 3; 4; 5; 6
Mango transversal: 1 ud. n.° 633029 tam. 116
Mango encajable: 1 ud. n.° 632829 tam. 146
Prolongación: 1 ud. n.° 632429 tam. 150
Articulación cardán: 1 ud. n.° 633529 tam. 1/4
Carraca: 1 ud. n.° 632025 tam. 1/4
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS