Surtido de llaves de vaso, cuadrado 1/4; 1/2 pulgada 43 piezas, Número de piezas: 43

Número de artículo: 630038 43
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
606 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas Establecer precio 43 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/4; 1/2
  • Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 4-13
  • Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal: 13-32
  • Intervalo de ancho de llave hexagonal: 3-14

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 43
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul; 1/2 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal 4-13 mm
Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal 13-32 mm
Intervalo de ancho de llave hexagonal 3-14 mm
Embalaje Caja de plástico ABS
Longitud 507 mm
Anchura 227 mm
Altura 62 mm
Perfil de salida Vaso de 6 caras; Llave de vaso de 12 caras; Destornillador de 6 caras
Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 630038 43
EAN / GTIN 4062406230166
Número del fabricante 630038 43
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; insertos para llaves de vaso según DIN 3124. Cuadrados macho / hembra según DIN 3120.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M2 − M20.
Para tornillos con hexágono interior con rosca M4 − M18.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Volumen de suministro:

Vaso de 1/4 pulgada de 6 caras: 11 uds. n.º 631020 tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13
Vaso de 1/2 pulgada de 12 caras: 13 uds. n.º 642120 tam. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32
Vasos de punta de1/4 pulgada, de 6 caras: 3 uds. n.º 631720 tam. 3; 4; 5
Vasos de punta de1/2 pulgada, de 6 caras: 5 uds. n.º 643220 tam. 6; 8; 10; 12; 14
Mango transversal 1/4 pulgada: 1 ud. similar a n.º 633029
Mango transversal 1/2 pulgada: 1 ud. n.° 641320 tam. 295
Mango encajable de 1/4 pulgada: 1 ud. n.° 632840 tam. 1/4
Prolongaciones 1/4 pulgada: 2 uds. n.º 632420 tam. 50; 150
Prolongaciones 1/2 pulgada: 2 uds. n.º 641020 tam. 130; 255
Articulación cardán de 1/4 pulgada: 1 ud. n.° 633520 tam. 1/4
Articulación cardán de 1/2 pulgada: 1 ud. n.° 641620 tam. 1/2
Carraca 1/4 pulgada: 1 ud. n.° 632090 tam. 1/4
Carraca 1/2 pulgada: 1 ud. n.° 640190 tam. 1/2
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS