Surtido de llaves de vaso, cuadrado 1/4; 1/2 pulgada 65 piezas, Tipo: SD

Número de artículo: 630023 SD
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
363 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 65 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/2; 1/4
  • Intervalo anchura de llave Surfacedrive: 4-34
  • Intervalo de ancho de llave hexagonal: 6-14
  • Perfil de llaves de vaso de 6 caras: Surfacedrive
  • Cuadrado con Wobble-Fix: con ángulo de orientación

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 1/2 pul; 1/4 pul
Intervalo anchura de llave Surfacedrive 4-34 mm
Intervalo de ancho de llave hexagonal 6-14 mm
Perfil de llaves de vaso de 6 caras Surfacedrive
Cuadrado con Wobble-Fix con ángulo de orientación
Embalaje Caja de plástico ABS
Longitud 510 mm
Anchura 294 mm
Altura 61 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras Surface Drive; Destornillador de 6 caras; Destornillador para Phillips; Destornillador Pozidriv; Destornillador Plano; Destornillador para tornillos TORX®; Dentado múltiple
Grado de llenado de un cajón en G 8×20
Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 630023 SD
EAN / GTIN 4062406060220
Número del fabricante 630023 SD
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

El perfil Surface Drive actúa directamente en las superficies de las tuercas y tornillos; los bordes sensibles quedan protegidos. También los tamaños intermedios (por ejemplo, tornillos imperiales) y los tornillos usados se pueden apretar o aflojar con el perfil Surface Drive. Las prolongaciones Wobbel-Fix dejan un ángulo de orientación y se pueden sujetar mediante enclavamiento.
El perfil Surface Drive actúa directamente en las superficies de las tuercas y tornillos; los bordes sensibles quedan protegidos. También los tamaños intermedios (por ejemplo, tornillos imperiales) y los tornillos usados se pueden apretar o aflojar con el perfil Surface Drive. Las prolongaciones Wobble-Fix dejan un ángulo de orientación y se pueden sujetar mediante enclavamiento.
Todas las herramientas se encuentran seguras y listas para el uso en todo momento en un inserto de espuma PUR resistente al desgaste, con una forma especial.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M4 − M20 y para tornillos con hexágono interior con rosca M4 − M18.
Para tornillos Pozidriv y Phillips con rosca M2 – M6, tornillos de cabeza ranurada con rosca M2,5 − M5,
para tornillos Torx® interiores con rosca M3 − M8 y para tornillos de dentado múltiple con rosca M4 − M8.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Volumen de suministro:

Vasos 1/4 pulgada de 6 caras, Surface​Drive: 13 uds. n.º 631225 tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
Vasos 1/2 pulgada de 6 caras, Surface Drive: 12 uds. n.º 642325 tam. 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Vasos de punta de1/2 pulgada, de 6 caras: 4 uds. n.° 643229 tam. 6; 8; 10; 14
PUNTAS de 1/4 pulgadas de 6 caras C 6,3: 4 uds. similar a n.º 675240 tam. 3; 4; 5; 6
PUNTAS para Phillips de 1/4 pulgadas C 6,3: 3 uds. similar a n.° 675310 tam. 1/25; 2/25; 3/25
PUNTAS Pozidriv de 1/4 pulgadas C 6,3: 3 uds. similar a n.° 675320 tam. 1/25; 2/25; 3/25
PUNTAS ranuradas de 1/4 pulgadas C 6,3: 3 ud. similares a n.° 675250 tam. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
PUNTAS para Torx® de 1/4 pulgadas C 6,3: 6 uds. similar a n.° 675340 tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
PUNTAS de dentado múltiple de 1/4 pulgadas C 6,3: 4 uds. similar a n.° 675565 tam. M4; M5; M6; M8
Mango transversal 1/4 pulgada: 1 ud. n.° 633029 tam. 116
Mango encajable de 1/4 pulgada: 1 ud. n.° 632829 tam. 1/4
Prolongaciones “Wobble-Fix” de1/4 pulgada: 2 uds. n.° 632519 tam. 50; 100
Prolongaciones “Wobble-Fix” de1/2 pulgada: 1 ud. n.° 641129 tam. 125
Articulación cardán de 1/4 pulgada: 1 ud. n.° 633529 tam. 1/4
Articulación cardán de 1/2 pulgada: 1 ud. n.° 641629 tam. 1/2
Carraca 1/4 pulgada: 1 ud. n.° 632025 tam. 1/4 con expulsor
Carraca 1/2 pulgada: 1 ud. n.° 640025 tam. 1/2 con expulsor
Mango de acoplamiento de 1/4 pulgadas E 6,3: 1 ud. similar a n.° 675020 6,3K para PUNTAS C 6,3 de 1/4 pulgadas
Mango de conexión de 1/4 pulgada: 1 ud. similar a n.° 650005 tam. 2 acoplamiento hexagonal 1/4 pulgadas E 6,3, cuadrado exterior 1/4 pulgadas
Mango de conexión de 1/2 pulgada: 1 ud. similar a n.° 650005 tam. 5 acoplamiento hexagonal 7/16 pulgadas E 11,2, cuadrado exterior 1/2 pulgadas
Pieza de unión 1/4 pulgada para puntas: 1 ud. similar a n.º 676800 vaso cuadrado de 1/4 pulgadas, asiento para puntas de 1/4 pulgadas
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Nota:

Además, el surtido ofrece espacio para 4 uds. de cajas para piezas pequeñas n.° 951251 tam. 2×3/1 (no incluidas en el volumen de suministro).