Hoja de sierra ″cordless cut wood - classic″, 235x30, D24 DI 18° /B

Número de artículo: 628678000
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
⌀ hoja D 235 mm
⌀ de perforación 30 mm
adecuado para material Holz
Cantidad de dientes 24
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Identificación y clasificación

Número de artículo 628678000
EAN / GTIN 4061792186798
Número del fabricante 628678000
Número L L01760 100586
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Para recortes bastos y semifinos con avance rápido y escasa demanda de potencia
  • Buenos resultados en cortes longitudinales en madera maciza

Característica:

  • Diámetro x ancho de corte x diámetro: 235 x 2,8 x 30 mm
  • Adecuado para: KS 85 FS
  • Material: HW/CT
  • ángulo de desprendimiento: 18°
  • Espesor de la hoja del vástago: 2 mm
  • Embalaje: Blister
  • cantidad de dientes: 24
  • Forma del diente: Herramienta