Disco de cortar de diamante SP - UT, 115x22,23 mm

Número de artículo: 628551000
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Disco de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo 628551000
EAN / GTIN 4061792174290
Número del fabricante 628551000
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Disco de cortar de diamante universal con borde cerrado para un corte cómodo con un alto rendimiento de corte y buena vida útil
  • Adecuado para todos los materiales de construcción, como hormigón, hormigón lavado, arenisca dura y ladrillos de arcilla
  • Bordes de corte limpios sin desgarros de material
  • Altura de segmento 10 mm
  • Al pedir 10 unidades, entrega en la pantalla del mostrador

Característica:

  • Diámetro x diámetro: 115 x 22,23 mm
  • Máx. número de revoluciones: 13300 /min
  • Dimensiones del segmento: 2,2 x 10 mm
  • Unidad de venta: 1
  • Embalaje: Cartón