Llave de gancho regulable para llave dinamométrica con uña, para ⌀ exterior de tuerca: 95-165mm

Número de artículo: 628520 95-165
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
39 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ exterior de tuerca (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 771Md
Denominación del fabricante 771Md
para ⌀ exterior de tuerca 95 mm - 165 mm
Longitud total 298 mm
Longitud efectiva A 220 mm
Tipo de producto Llave de gancho

Identificación y clasificación

Número de artículo 628520 95-165
EAN / GTIN 4020772051556
Número del fabricante 51557
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Ejecución:

Llave de gancho con uña. Acero especial, templado y revenido en el tono pavonado.
Con asiento cuadrado de 1/2 o 3/4 pulgada (tam. 95 − 165) para utilizar con una llave dinamométrica (a partir de n.º 655500).

Aplicación:

Para tuercas ranuradas DIN 1804 y tuercas de rodamientos DIN 981.