Hoja de sierra ″multi cut - professional″, 165x20 Z54 DP/DT 5°

Número de artículo: 628293000
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
⌀ hoja D 165 mm
⌀ de perforación 20 mm
adecuado para material Universal
Cantidad de dientes 54
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Identificación y clasificación

Número de artículo 628293000
EAN / GTIN 4061792173729
Número del fabricante 628293000
Número L L01750 616
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • De uso universal en materiales exigentes
  • Para las máximas exigencias en la calidad de corte, p.ej., laminado, perfiles plásticos de pared delgada, aluminio, cobre y latón
  • Ideal para numerosas aplicaciones en obras interiores
  • Resultados de corte perfectos incluso en cortes transversales en madera maciza, planchas de virutas en bruto, revestidas o enchapadas, MDF
  • Necesita potencia elevada de la sierra circular
  • Vida útil especialmente alta gracias a la mejor calidad de metal duro y dientes finamente rectificados
  • Cortes precisos, poco ruidosos y de vibraciones minimizadas gracias a las ranuras de expansión cortadas con láser (y parcialmente ornamentos láser), así como hojas principales cortadas con láser de acero de la más alta calidad

Característica:

  • Diámetro x ancho de corte x diámetro: 165 x 2,2 x 20 mm
  • ADECUADO PARA: KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
  • Material: HW/CT
  • ángulo de desprendimiento: 5°
  • Espesor de la hoja del vástago: 1,4 mm
  • Embalaje: Cartón
  • cantidad de dientes: 54
  • Forma del diente: FZ/TZ