25 hojas para sierras de sable ″precision wood″ 240 x 1,5 mm

Número de artículo: 628245000
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Hoja de sierra de sable

Identificación y clasificación

Número de artículo 628245000
EAN / GTIN 4007430192479
Número del fabricante 628245000
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Para aplicaciones profesionales en la obra y el jardín

Característica:

  • Versión: Set / rectificado / endurecido con dientes
  • Espesor: 1,5 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: S 1531 L.
  • Longitud total: 240 mm
  • Diseño de materiales: HCS
  • Idoneidad del material: Madera (también húmeda) 15-190 mm / leña / maleza
  • Descripción del producto: Para aplicaciones profesionales en la obra y en el jardín
  • Unidad de venta: 25
  • paso de dientes: 5,0 mm/ 5 TPI