Hoja de sierra ″cordless cut wood - professional″, 216x30, D20 DI 5° neg.

Número de artículo: 628230000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
⌀ hoja D 216 mm
⌀ de perforación 30 mm
adecuado para material Holz
Cantidad de dientes 20
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Identificación y clasificación

Número de artículo 628230000
EAN / GTIN 4007430193452
Número del fabricante 628230000
Número L L01760 100800
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Para cortes bastos y semifinos con avance rápido y escasa demanda de potencia
  • Buenos resultados en cortes longitud. en madera maciza
  • Se puede utilizar para cortar madera de construcción con clavos y restos de hormigón
  • Vida útil especialmente alta gracias a la mejor calidad de metal duro y dientes finamente rectificados
  • Cortes precisos, poco ruidosos y de vibraciones minimizadas gracias a las ranuras de expansión cortadas con láser (y parcialmente ornamentos láser), así como hojas principales cortadas con láser de acero de la más alta calidad
  • Alojamiento de perforación secundario en hojas con Ø 216, 250, 254 y más de 300 mm

Característica:

  • Diámetro x ancho de corte x diámetro: 216 x 2,4 x 30 mm
  • Adecuado para: KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 216 M / KGSV 72 XACT / KGSV 72 XACT SYM
  • Material: HW/CT
  • ángulo de desprendimiento: 5° neg.
  • Espesor de la hoja del vástago: 1,8 mm
  • Embalaje: Cartón
  • cantidad de dientes: 20
  • Forma del diente: Herramienta