Muela abrasiva diamantada PKD ″professional″ Ø 125 mm

Número de artículo: 628208000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 628208000
EAN / GTIN 4007430246592
Número del fabricante 628208000
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

Muela abrasiva especial PCD especialmente potente
Excelente para rectificar pinturas protectoras elásticas, adhesivos y selladores. Eliminación de látex y pinturas al óleo, betún, PU/poliuretano, epoxi y cola elástica. Fresado de revoques de cal y yeso. Rectificado de revoques de resina sintética y revoques de cemento duro.
Remoción rápida y efectiva sin pegarse gracias a los segmentos PCD (diamantes policristalinos)
Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Característica:

  • Diámetro x perforación: 125 x 22,23 mm
  • Máx. Número de revoluciones: 12200 /min
  • Número de segmentos: 12

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra