Hoja de sierra ″precision cut wood - classic″, 305x30, D56 DI 5° neg

Número de artículo: 628064000
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
⌀ hoja D 305 mm
⌀ de perforación 30 mm
adecuado para material Holz
Cantidad de dientes 56
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Identificación y clasificación

Número de artículo 628064000
EAN / GTIN 4007430273642
Número del fabricante 628064000
Número L L01750 1531
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Gama de aplicaciones muy amplia en madera
  • Para resultados de corte limpios en cortes longitudinales y transversales en madera blanda y dura
  • Apropiadas para madera maciza y laminada, planchas de virutas en bruto, revestidas o enchapadas, MDF, materiales compuestos
  • Necesita una potencia más elevada de la sierra circular

Característica:

  • Diámetro x ancho de corte x diámetro: 305 x 2,4 x 30 mm
  • ADECUADO PARA: KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M.
  • Material: HW/CT
  • ángulo de desprendimiento: 5° neg.
  • Espesor de la hoja del vástago: 1,6 mm
  • Embalaje: Cartón
  • cantidad de dientes: 56
  • Forma del diente: Herramienta