{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ nominal DC | 8 mm | |
| Material de corte | HSS | |
| Norma | DIN 338 | |
| Tipo | N | |
| Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
| Ángulo de punta | 118 grados | |
| Mango | Mango cilíndrico | |
| Longitud total L | 117 mm | |
| Contenido | 10 | |
| Tipo de producto | Broca espiral |
| Número de artículo | 627770000 | |
| EAN / GTIN | 4007430067807 | |
| Número del fabricante | 627770000 | |
| Fabricante/responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |