10 brocas HSS-R 7,4x109 mm

Número de artículo: 627764000
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
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118
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
⌀ nominal DC 7,4 mm
Material de corte HSS
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 118 grados
Mango Mango cilíndrico
Longitud total L 109 mm
Contenido 10
Tipo de producto Broca espiral

Identificación y clasificación

Número de artículo 627764000
EAN / GTIN 4007430067746
Número del fabricante 627764000
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Broca helicoidal de acero de corte rápido de alto rendimiento según DIN 338, laminada por rodillo, cilíndrica, de corte a la derecha, tipo N
  • Afilado de superficie cónica de 118°, tolerancia de diámetro h8
  • Superficie negra
  • Adecuada para taladrar acero, metales NF, fundición de acero aleado y sin alear. Hasta 900 N/mm² de resistencia a la tracción.

Característica:

  • Longitud de trabajo: 69 mm
  • Diámetro: 7,4 mm
  • Longitud total: 109 mm
  • Unidad de venta: 10