Destornillador de 6 caras, con mango transversal, Hexágono: 2mm

Número de artículo: 627446 2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 2 mm
Longitud de cuchilla cortante 100 mm
Longitud total 132 mm
Perfil de salida Vaso de 6 caras
Material mango 2K
Superficie cromado
Salida lateral
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 627446 2
EAN / GTIN 4013288207753
Número del fabricante 05023330001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Mango ergonómico de 2 componentes con empuñaduras para los dedos y háptica agradable para una transmisión de fuerza elevada y un trabajo a prueba de fatiga. Con acoplamiento lateral. Superficie de lamas cromada mate. Tam. 3 - 10 con función de soporte en el brazo largo para sujetar con seguridad el tornillo en la herramienta.