Hay una alternativa para este artículo

Destornillador de 6 caras, con mango transversal, Hexágono: 10mm

Número de artículo: 627420 10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 10 mm
Longitud de cuchilla cortante 200 mm
Longitud total 245 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 627420 10
EAN / GTIN 7610733087723
Número del fabricante 207.L 10-200

Descripción

Ejecución:

Mango transversal de forma ergonómica con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y un núcleo de polipropileno especialmente resistente y a prueba de golpes. Varilla de aleación especial PB Swiss Tools. Superficie niquelada y cromada.