Destornillador acodado de 6 caras, largo 90° – 100°, con cabeza esférica y brazo corto con recubrimiento de polvo, Hexágono: 1,5mm

Número de artículo: 627382 1,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
76 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material: Aleación especial PB Swiss Tools

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 1,5 mm
Material Aleación especial PB Swiss Tools
Longitud de los lados 82×6 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Superficie con recubrimiento de pintura en polvo al horno
Cabeza esférica en el brazo largo
Ángulo de 100 grados
Brazo corto
Modelo largo
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 627382 1,5
EAN / GTIN 7610733283040
Número del fabricante PB 2222.L 1,5 LG

Descripción

Ejecución:

Brazo extracorto con ángulo flexible (90° – 100°), cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de 30°. Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial.
Solo con ángulo de 90°.

Ventaja:

Ángulo flexible en el brazo corto (90°– 100°).
90° para introducir: Incluso las zonas de difícil acceso son perfectamente accesibles.
100° para trabajar: El espacio libre de las manos se garantiza un trabajo agradable y seguro.

Material:

Superficie niquelada, cromada y con recubrimiento de polvo para encontrarlas rápidamente gracias a la codificación de color “Rainbow”.