Llave acodada hexagonal, larga Acero inoxidable, Hexágono: 1,5mm

Número de artículo: 627320 1,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
51 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material: Acero inoxidable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 3950 PKL
Hexágono 1,5 mm
Material Acero inoxidable
Longitud de los lados 90 × 14 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Modelo largo
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 627320 1,5
EAN / GTIN 4013288111265
Número del fabricante 05022700001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Con mango acodado; cabeza esférica aplicable, hasta una inclinación de 30°.
Acero fino inoxidable, con tratamiento bajo cero al vacío, perfil Hex-Plus evita la deformación de la cabeza de tornillo y transmite un par de giro superior.