Llave acodada hexagonal, larga cromado, Hexágono: 1,5mm

Número de artículo: 627200 1,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
996 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 950 PKL
Hexágono 1,5 mm
Longitud de los lados 90 × 14 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Superficie cromado
Modelo largo
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 627200 1,5
EAN / GTIN 4013288175151
Número del fabricante 05022050001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Con mango acodado; cabeza esférica aplicable, hasta una inclinación de 30°.
Acero al cromovanadio, completamente templado (tenaz), Perfil Hex-plus, evita la deformación de la cabeza de tornillo y transmite un par de giro superior, superficie cromada.