Estuche de brocas HSS-R, 10 piezas

Número de artículo: 627158000
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
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Mango: Mango cilíndrico
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
Material de corte HSS
Norma DIN 338
Tolerancia ⌀ nominal h8
Mango Mango cilíndrico
Número de brocas 13
con estuche
Tipo de producto Broca espiral

Identificación y clasificación

Número de artículo 627158000
EAN / GTIN 4007430071200
Número del fabricante 627158000
Número L L01750 1166
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Broca helicoidal de acero de corte rápido de alto rendimiento según DIN 338, laminada por rodillo, cilíndrica, de corte a la derecha, tipo N
  • Afilado de superficie cónica de 118°, tolerancia de diámetro h8
  • Tolerancia diámetro h8
  • Superficie negra
  • Adecuada para taladrar acero, metales NF, fundición de acero aleado y sin alear. Hasta 900 N/mm² de resistencia a la tracción.
  • De 10 piezas, en estuche plástico
  • Ø 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 mm