Llave acodada hexagonal, larga con recubrimiento de polvo, Hexágono: 1,5mm

Número de artículo: 627140 1,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
616 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material: Aleación especial PB Swiss Tools

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 1,5 mm
Material Aleación especial PB Swiss Tools
Longitud de los lados 82×16 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Superficie con recubrimiento de pintura en polvo al horno
Modelo largo
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 627140 1,5
EAN / GTIN 7610733200313
Número del fabricante 212.L 1,5 LG

Descripción

Ejecución:

Con mango acodado; cabeza esférica aplicable, hasta una inclinación de 30°.
Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada, cromada y con recubrimiento de polvo. Cantos ligeramente rotos.

Ventaja:

Localización rápida del destornillador adecuado gracias a la codificación de color llamativa.