Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Llaves acodadas hexagonales con bola de bloqueo, cromado, Hexágono: 8mm

Número de artículo: 627130 8

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material: Acero al cromo-vanadio

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 8 mm
Material Acero al cromo-vanadio
Longitud de los lados 206 × 44 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Función de soporte
Superficie cromado
Cabeza esférica en el brazo largo
Modelo largo

Identificación y clasificación

Número de artículo 627130 8
Número del fabricante 627130 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La bola de bloqueo de resorte de acero de alta calidad mantiene fijos los tornillos en todas las posiciones, incluso los tornillos inclinados. Esta función de bloqueo hace del destornillador una herramienta ideal, sobre todo cuando los tornillos deben introducirse o atornillarse en horizontal, oblicuos hacia arriba o hacia abajo o incluso en agujeros ciegos.

Material:

Acero al cromovanadio, completamente templado (tenaz), superficie cromada.