Cargador LC 40, 10,8 - 12 V, EU

Número de artículo: 627064000
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
Tipo de producto Cargador

Identificación y clasificación

Número de artículo 627064000
EAN / GTIN 4007430201423
Número del fabricante 627064000
Número L L01760 107
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Para cargar baterías Li-Power 10,8 - 12 V
  • Tiempo de carga 2,0 Ah: 53 min; tiempo de carga 4,0 Ah: 105 min
  • 3 años de garantía para todos los cargadores y baterías de Metabo, independientemente del número de ciclos de carga

Característica:

  • Voltaje de la batería: 10,8 - 12 V.
  • Peso: 355 g
  • Máx. Corriente de carga: 2,3 A.
  • Frecuencia de red: 50 - 60 Hz
  • Tensión de red: 220 - 240 V.