Inserto de llave de potencia 3/8″ externa TORX E12

Número de artículo: 6265620
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 6265620
EAN / GTIN 4010886626566
Número del fabricante 6265620
Número L L60160 2429
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Uso con máquina
De acero especial GEDORE, pavonado

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 10,0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/8″
  • Tipo de accionamiento: accionamiento mecánico
  • Longitud de inserción: 32,0 mm
  • Inserto Ø 1: 15,0 mm
  • Ø de inserción 2: 19,0 mm
  • Profundidad de inserción [mm]: 10,0 mm
  • Longitud total [mm]: 32 mm
  • Material: acero
  • Superficie: bruñida
  • Anchura de los planos 1 TX (exterior): E12
  • Dimensión del tornillo: M10
  • Dimensión del tornillo [mm]: 11,17 mm
  • Fusible: Anillo y pasador de bloqueo
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados