Hoja para sierras de sable ″carbide metal″ 150 x 1,25 mm

Número de artículo: 626556000
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
Tipo de producto Hoja de sierra de sable

Identificación y clasificación

Número de artículo 626556000
EAN / GTIN 4061792179141
Número del fabricante 626556000
Número L L01750 1861
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Dientes de metal duro soldados individualmente para una vida útil sobresaliente
  • Para cortes rectos y precisos en metal, p.ej., acero de alta resistencia, fundición de acero/fundición gris
  • Vida útil 20 veces más larga comparado con hojas de sierra bi-metal

Característica:

  • Versión: Punta de metal duro
  • Espesor: 1,25 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: S955CHM
  • Longitud total: 150 mm
  • Diseño del material: HM
  • Unidad de venta: 1
  • paso de dientes: 3mm/8TPI