10 cintas abrasivas 13x457 mm, P120, gr.cerám., BFE

Número de artículo: 626363000
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
Tipo de producto Casquillo abrasivo

Identificación y clasificación

Número de artículo 626363000
EAN / GTIN 4007430195241
Número del fabricante 626363000
Número L L01750 770
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Para el uso en todo el sector metalúrgico, especialmente para el tratamiento de aceros Inox. Tejido abrasivo con base de algodón.
  • Potencia abrasiva extremadamente alta con una duración muy elevada gracias al grano cerámico que se va autoafilando. Aspecto uniforme del amolado y los mejores resultados de amolado.
  • Para la rectificación previa y final, p.ej. de contornos, perfiles, etc.
  • Velocidad de circunferencia recomendada: 15-25 m/s para acero Inox
  • Velocidad de circunferencia recomendada: 20-30 m/s para metales NF
  • Velocidad de circunferencia recomendada: 5-10 m/s para aleaciones Ni/Co termoestables

Característica:

  • Dimensiones: 13 x 457 mm
  • granulación / granulometría: P 120
  • Unidad de venta: 10