10 cintas abrasivas 30x533 mm, P60, CZr, LCT

Número de artículo: 626284000
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
Tipo de producto Casquillo abrasivo

Identificación y clasificación

Número de artículo 626284000
EAN / GTIN 4007430211286
Número del fabricante 626284000
Número L L01750 1125
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Para el uso en todo el sector metalúrgico, especialmente para el tratamiento de aceros Inox/acero fino. Cinta abrasiva de alto rendimiento, de dispersión densa con base de algodón.
  • Alta potencia abrasiva con alta duración. Aspecto uniforme del rectificado.
  • Para desbastar y desbarbar acero Inox
  • Velocidad de circunferencia recomendada: 25-35 m/s

Característica:

  • Dimensiones: 30 x 533 mm
  • granulación / granulometría: P 60
  • Unidad de venta: 10